Industrijska rasvjetna tijela
- Tempretaturno područje primjene: -20 do +45 °C
- Životni vijek: 35000 h
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa I
Highbay svjetiljka (visilica) Pila
Dostupni broj proizvoda: 3
Industrijska rasvjetna tijela
- Tempretaturno područje primjene: -20 do +45 °C
- Životni vijek: 35000 h
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa I
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 95863000 | Highbay svjetiljka (visilica) Pila, 100W, 10000lm, 4000K | 100 W | 80 | 10000 lm | | |
| XSG 95864700 | Highbay svjetiljka (visilica) Pila, 150W, 15000lm, 4000K | 150 W | 80 | 15000 lm | | |
| XSG 95865400 | Highbay svjetiljka (visilica) Pila, 200W, 20000lm, 4000K | 200 W | 80 | 20000 lm | |
Please login to Webshop to report a bug