Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Linearne svjetiljke
Linearne svjetiljke
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Unutrašnja rasvjeta
Linearne svjetiljke
Filter prikaza
Primjeni filter
Efikasnost
100 lm/W (10)
Faktor snage
0,5 (10)
Indeks uzvrata boje
80 (10)
IP klasa zaštite
IP 20 (10)
Proizvođač
Ledvance (10)
Snaga
10 W (2)
12 W (2)
14 W (2)
20 W (2)
8 W (2)
Svjetlostni tok
1000 lm (2)
1200 lm (2)
1400 lm (2)
2000 lm (2)
800 lm (2)
Temperaturno područje primjene
-20 do +40 °C (6)
-20 do +40 °C (4)
Životni vijek
50000 h (10)