Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75106116 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 8W, 3000K, 573mm, 800lm | 8 W | 80 | 800 lm | | |
| XLD 75106130 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 8W, 4000K, 573 mm, 800lm | 8 W | 80 | 800 lm | | |
| XLD 75106154 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 14W, 3000K, 1173mm, 1400lm | 14 W | 80 | 1400 lm | | |
| XLD 75106178 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 14W, 4000K, 1173mm, 1400lm | 14 W | 80 | 1400 lm | | |
| XLD 75106192 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 12W, 3000K, 873mm, 1200lm | 12 W | 80 | 1200 lm | | |
| XLD 75106215 | Linearna svjetiljka Ledvance kompaktna sa prekidacem, 12W, 4000K, 873mm, 1200lm | 12 W | 80 | 1200 lm | |
Please login to Webshop to report a bug