Vodotijesne svjetiljke za industrijsku primjenu
- Dostupne u tri veličine: 600 mm, 1200 mm ili 1500 mm
- Izvedbe sa ili bez prolaznog ožičenja
- Životni vijek: 35000 h
- IP klasa zaštite: IP65
- IK klasa zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa: II
Vodonepropusna svjetiljka Pila
Dostupni broj proizvoda: 7
Vodotijesne svjetiljke za industrijsku primjenu
- Dostupne u tri veličine: 600 mm, 1200 mm ili 1500 mm
- Izvedbe sa ili bez prolaznog ožičenja
- Životni vijek: 35000 h
- IP klasa zaštite: IP65
- IK klasa zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa: II
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Dužina | Prolazno ožičenje | Indeks uzvrata boje | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 75317499 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 19W, 2400lm, 4000K, 600mm, IP65 | 19 W | Ne | 80 | | |
| XSG 75318199 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 38W, 4800lm, 4000K, 1200mm, IP65 | 38 W | Ne | 80 | | |
| XSG 75319899 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 54W, 6800lm, 4000K, 1500mm, IP65 | 54 W | Ne | 80 | | |
| XSG 96490799 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 18W, 2000lm, 4000K, 600mm, IP65 | 18 W | Ne | 80 | | |
| XSG 96491499 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 36W, 4000lm, 4000K, 1200mm, IP65 | 36 W | Ne | 80 | | |
| XSG 96492199 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 53W, 6000lm, 4000K, 1500mm, IP65 | 53 W | Ne | 80 | | |
| XSG 96493899 | Vodonepropusna svjetiljka Pila, 18W, 2000lm, 600mm, IP65, prol.ožičenje | 18 W | Da | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug