Vodonepropusna svjetiljka Pila, 38W, 4800lm, 4000K, 1200mm, IP65

SVJETILJKA-VNP-L1200-840-38W-PILA

Art.-Nr.  XSG 75318199 | EAN: 8720169753181 Vel. Pak. 1: 8720169753181 Vel. Pak. 24: 8720169753211
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna vodotijesna svjetiljka za industrijsku primjenu sa IP65 klasom zaštite.

Karakteristike:
  • Energetski efikasno
  • Indeks uzvrata boje (CRI): 80
  • Temperaturno područje primjene: -20 do +35 °C
  • Životni vijek: 35000 h
  • IP klasa zaštite: IP65
  • IK klasa zaštite: IK06
  • Faktor snage: 0.9
  • Sigurnosna klasa II
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Pila

Slični proizvodi