Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori sa senzorom pokreta
- IP zaštita: IP65
- Simetrična distribucija svjetla: 110° x 110°
- Materijal kućišta: Aluminij
- Boja: Crna
Reflektor sa senzorom Ledinaire
Dostupni broj proizvoda: 4
Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori sa senzorom pokreta
- IP zaštita: IP65
- Simetrična distribucija svjetla: 110° x 110°
- Materijal kućišta: Aluminij
- Boja: Crna
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 53479799 | Reflektor sa senzorom Ledinaire, 20W, 2400lm, 4000K, IP65 | 90 W | 80 | 4000 K | 9000 lm | |
| XSG 53481099 | Reflektor sa senzorom Ledinaire, 10W, 1200lm, 4000K, IP65 | 10 W | 80 | 4000 K | 1200 lm | |
| XSG 73615399 | Reflektor sa senzorom Ledinaire, 10W, 1100-1200lm, 3000-6500K, IP65 | 10 W | 80 | | ||
| XSG 73616099 | Reflektor sa senzorom Ledinaire, 20W, 2200-2400lm, 3000-6500K, IP65 | 20 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug