Reflektor sa senzorom Ledinaire, 10W, 1100-1200lm, 3000-6500K, IP65

REFLEKTOR-SENZOR-10W-MULTICL.T-LEDINAIRE

Art.-Nr.  XSG 73615399 | EAN: 8720169736153 Vel. Pak. 1: 8720169736153 Vel. Pak. 24: 8720169736344
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Energetski efikasan LED reflektor dizajniran za spoljašnju upotrebu, pružajući snažno i pouzdano osvetljenje.

Karakteristike:
  • All-in izvedba: Podesiva boja svjetlosti
  • Pouzdan i energetski efikasan
  • Pruža visok svjetlosni tok uz manju potrošnju energije u poređenju sa tradicionalnim reflektorima
  • Ugrađeni senzori omogućavaju automatsko uključivanje i isključivanje svjetla u zavisnosti od prisustva pokreta i nivoa ambijentalnog osvetljenja, što dodatno doprinosi uštedi energije
  • Smanjuje potrebu za čestom zamjenom i održavanjem
  • Pogodan za spoljašnju upotrebu u različitim vremenskim uslovima
  • Jednostavna instalacija: Dolazi sa podesivim nosačem za laku montažu
  • Simetrična distribucija svjetla putem odsijača sa svjetlosnim snopom od 110° x 110°
  • Dolazi uz fleksibilni kabal od 1 m
  • Materijal kućišta: Aluminij
  • Test užarenom žicom 650 °C
  • Proizvođač: Signify
  • Linija proizvoda: Ledinaire

Slični proizvodi