LED traka 24 V DC vanjska upotreba, Ledvance, 840, 500lm/m, 5m, IP66

LED-TRAKA-500LM/M-840-5M-24V-IP66-LEDV

Art.-Nr.  XLD 75705487 | EAN: 4058075705487 Vel. Pak. 1: 4058075705487 Vel. Pak. 20: 4058075705494
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Duga i fleksibilna LED traka za velik raspon dizajnerskih mogućnosti.

Karakteristike:
  • Jednostavna instalacija, alat za povezivanje nije potreban
  • Jednostavna montaža na različite glatke površine zahvaljujući samoljepljivoj traci
  • Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući velikom izboru pribora
  • Jednostavno povezivanje zahvaljujući integriranim kablovima s obje strane
  • Pogodno za upotrebu u vlažnim uvjetima zahvaljujući visokom stepenu zaštite
  • Najmanja rezna jedinica: 100 mm
  • UV otpornost (prema IEC 60068-2-5)
  • Proizvođač: Ledvance
  • Linija proizvoda: Value

Slični proizvodi