Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Pričvršćivanje električnih kablova
Obujmice za kabl
Obujmice za kabl
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Obujmica za kablove, štipaljka
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Utična obujmica za kablove
Velika otpornost na izvlačenje
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Obujmica za kabl, DIN šina
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
300 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Pričvršćivanje električnih kablova
Obujmice za kabl
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Da (2)
Bez silikona
Da (2)
Boja
svijetlo siva RAL 7035 (2)
Dužina
32 mm (2)
Izvedba
dvostrana (4)
jednostrana (1)
Materijal
PA 6 - poliamid (2)
Min./maks. prihvatni opseg
7-12 mm (2)
Min./maks. temperaturna otpornost
-30 do 80 °C (2)
Prečnik rupe
13,5 mm (1)
16 mm (1)
20 mm (1)
6 mm (2)
Proizvođač
Tehno-inde (3)
Širina
17.5 mm (1)
27 mm (1)