Velika otpornost na izvlačenje
- Boja: Svijetlo siva RAL 7035
- Min./maks. prihvatni raspon: 7-12 mm
- Dužina: 32 mm
- Dijametar rupe: 6 mm
- Min./maks. temperaturna otpornost: -30 to 80 °C
- Materijal: PA 6 - Poliamid
- Bez halogena: Da
- Bez silikona: Da
Utična obujmica za kablove
Dostupni broj proizvoda: 7
Velika otpornost na izvlačenje
- Boja: Svijetlo siva RAL 7035
- Min./maks. prihvatni raspon: 7-12 mm
- Dužina: 32 mm
- Dijametar rupe: 6 mm
- Min./maks. temperaturna otpornost: -30 to 80 °C
- Materijal: PA 6 - Poliamid
- Bez halogena: Da
- Bez silikona: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Izvedba | Min./maks. prihvatni opseg | Širina | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0593 503 | Utična obujmica za kablove, 7-12 mm | jednostrana | 7-12 mm | 17.5 mm | 32 mm | |
| 0593 504 | Utična obujmica za kablove, 7-12 mm | dvostrana | 7-12 mm | 27 mm | 32 mm | |
| XMA MP73 | Utična obujmica za kablove, 5-15mm | | ||||
| XMA MP74 | Utična obujmica za kablove, 12-25mm | | ||||
| XTI 000125 | Utična obujmica za kablove, FI13.5, dvoredna | dvostrana | | |||
| XTI 000126 | Utična obujmica za kablove, FI16, dvoredna | dvostrana | | |||
| XTI 000127 | Utična obujmica za kablove, FI20, dvoredna | dvostrana | |
Please login to Webshop to report a bug