Kablovska uvodnica, jednostrana
Jednostrana izvedba
  • Boja: Crna
  • Materijal: EPDM - kaučuk
  • UV otpornost: Da
  • Bez silikona: Da
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO: 3302
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 120 °C
Kablovska uvodnica, jednostrana
Kablovska uvodnica, jednostrana
Dostupni broj proizvoda: 4
Jednostrana izvedba
  • Boja: Crna
  • Materijal: EPDM - kaučuk
  • UV otpornost: Da
  • Bez silikona: Da
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO: 3302
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -40 do 120 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Unutrašnji prečnik Prečnik šupljine Vanjski prečnik Debljina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0561 6636 05616636Kablovska uvodnica, jednostrana, 6X10X14mm 6 mm 10 mm 14 mm 8 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6638 05616638Kablovska uvodnica, jednostrana, 8X11X16 mm 8 mm 11 mm 16 mm 9 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6640 05616640Kablovska uvodnica, jednostrana, 10X14X18 mm 10 mm 14 mm 18 mm 10 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0561 6642 05616642Kablovska uvodnica, jednostrana, 12X17X20mm 12 mm 17 mm 20 mm 11 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena