Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Prodori kablova
Kablovske uvodnice
Kablovske uvodnice
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kablovska uvodnica, dvostrana
Dvostrana izvedba
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
10
Proizvoda
Prikaži proizvode
Kablovska uvodnica, jednostrana
Jednostrana izvedba
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Prodori kablova
Kablovske uvodnice
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez silikona
Da (14)
Boja
Crna (14)
Debljina
1 mm (3)
1,2 mm (1)
1,5 mm (1)
10 mm (1)
11 mm (1)
2 mm (2)
3 mm (1)
3,5 mm (1)
4 mm (1)
8 mm (1)
9 mm (1)
Materijal
EPDM - kaučuk (14)
Min./maks. temperaturno područje primjene
-40 do 120 °C (14)
Prečnik šupljine
10 mm (1)
11 mm (2)
12 mm (1)
14 mm (1)
17 mm (1)
20 mm (1)
21 mm (1)
24 mm (1)
30 mm (1)
31 mm (1)
6,5 mm (1)
9 mm (1)
9,8 mm (1)
Unutrašnji prečnik
10 mm (2)
12 mm (2)
13 mm (1)
16 mm (1)
21 mm (1)
25 mm (1)
4,5 mm (1)
6 mm (3)
8 mm (1)
9 mm (1)
UV otpornost
Da (14)
Vanjski prečnik
11 mm (1)
12,7 mm (1)
14 mm (1)
16 mm (2)
18 mm (2)
20 mm (1)
23,8 mm (1)
26 mm (1)
30 mm (1)
36 mm (1)
38 mm (1)
9,5 mm (1)
Visina
10 mm (1)
11 mm (3)
12 mm (1)
13 mm (1)
15 mm (1)
17 mm (1)
6 mm (2)
6,5 mm (1)
8 mm (2)
9 mm (1)