Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu
Postavljanje električnih i vodoinstalaterskih cijevi na neobrađeni beton
  • Širina: 15 mm
  • Debljina materijala: 1.1 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -10 to 120 °C
  • Maks. opterećenje: 1700 N
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • UV otpornost: Ne
  • Boja: bijela, crvena
  • Dužina: 25 m
Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu
Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu
Dostupni broj proizvoda: 1
Postavljanje električnih i vodoinstalaterskih cijevi na neobrađeni beton
  • Širina: 15 mm
  • Debljina materijala: 1.1 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -10 to 120 °C
  • Maks. opterećenje: 1700 N
  • Materijal: PP - Polipropilen
  • UV otpornost: Ne
  • Boja: bijela, crvena
  • Dužina: 25 m
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Debljina materijala Dužina Maks. opterećenje
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0972 315 0972315Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu 15 mm 1,1 mm 25 m 1700 N
125 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena