Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Uvodnice kablova metričke
Kablovski vijčani spoj, metrički
Kablovski vijčani spoj, metrički
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kablovske uvodnice, poliamid, dugog navoja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Kablovske uvodnice, poliamid, metričke
Sa priključnim navojem prema EN 60423
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
8
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Uvodnice kablova metričke
Kablovski vijčani spoj, metrički
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Da (8)
Bez silikona
Da (8)
Boja
svijetlo siva RAL 7035 (8)
Dužina
31 mm (1)
35,5 mm (1)
36 mm (1)
43 mm (1)
50 mm (1)
51 mm (1)
61.5 mm (1)
65.5 mm (1)
Dužina navoja
10 mm (2)
12 mm (2)
8 mm (4)
IP klasa zaštite
IP 68 (8)
Maks. pritisak
5 bar (8)
Materijal
PA 6 - poliamid (8)
Materijal zaptivnog prstena
neopren (8)
Min./maks. prečnik kabla
11-17 mm (1)
15-21 mm (1)
19-28 mm (1)
27-35 mm (1)
3-6 mm (1)
34-42 mm (1)
5-10 mm (1)
8-13 mm (1)
Min./maks. temperaturno područje primjene
-20 do 100 °C (8)
Priključni navoj
M12 x 1.5 (1)
M16 X 1.5 (1)
M20 x 1.5 (1)
M25 x 1.5 (1)
M32 x 1.5 (1)
M40 x 1.5 (1)
M50 x 1.5 (1)
M63 x 1.5 (1)
Širina ključa
15 mm (1)
20 mm (1)
24 mm (1)
29 mm (1)
36 mm (1)
46 mm (1)
55 mm (1)
68 mm (1)