Kablovske uvodnice, poliamid, metričke
Sa priključnim navojem prema EN 60423
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -20 do 100 °C
  • IP klasa zaštite: IP 68
  • Maks. pritisak: 5 bar
  • Materijal: PA 6 V-2 - Poliamid
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
  • Materijal zaptivnog prstena: neopren
Kablovske uvodnice, poliamid, metričke
Kablovske uvodnice, poliamid, metričke
Dostupni broj proizvoda: 8
Sa priključnim navojem prema EN 60423
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -20 do 100 °C
  • IP klasa zaštite: IP 68
  • Maks. pritisak: 5 bar
  • Materijal: PA 6 V-2 - Poliamid
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
  • Materijal zaptivnog prstena: neopren
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Priključni navoj Min./maks. prečnik kabla Dužina navoja Širina ključa
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0967 705012 0967705012Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M12X1,5/3-6 mm2 M12 x 1.5 3-6 mm 8 mm 15 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705016 0967705016Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M16X1,5 M16 X 1.5 5-10 mm 8 mm 20 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705020 0967705020Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M20X1,5/8-13 mm2 M20 x 1.5 8-13 mm 8 mm 24 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705025 0967705025Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M25X1,5/11-17 mm2 M25 x 1.5 11-17 mm 8 mm 29 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705032 0967705032Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M32X1,5/15-21 mm2 M32 x 1.5 15-21 mm 10 mm 36 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705040 0967705040Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M40X1,5/19-28 mm2 M40 x 1.5 19-28 mm 10 mm 46 mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705050 0967705050Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M50X1,5/27-35 mm2 M50 x 1.5 27-35 mm 12 mm 55 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0967 705063 0967705063Kablovske uvodnice, poliamid, metričke, M63X1,5/32-42 mm2 M63 x 1.5 34-42 mm 12 mm 68 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena