
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 440 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-25 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-16 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -35 do +70 °C
Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60
Dostupni broj proizvoda: 29
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 440 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-25 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-16 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -35 do +70 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Karakteristika | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9K01106 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 6A, B | 6 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01110 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 10A, B | 10 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01116 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 16A, B | 16 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01120 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 20A, B | 20 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01125 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 25A, B | 25 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01132 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 32A, B | 32 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01140 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 40A, B | 40 A | 1 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01310 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 10A, B | 10 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01316 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 16A, B | 16 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01320 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 20A, B | 20 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01325 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 25A, B | 25 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01332 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 32A, B | 32 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K01340 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 40A, B | 40 A | 3 | B | Schneider Electric | |
| XSE A9K02102 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 2A, C | 2 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02104 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 4A, C | 4 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02106 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 6A, C | 6 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02110 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 10A, C | 10 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02116 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 16A, C | 16 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02120 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 20A, C | 20 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02125 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 25A, C | 25 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02132 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 32A, C | 32 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02140 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 40A, C | 40 A | 1 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02306 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 6A, C | 6 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02310 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 10A, C | 10 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02316 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 16A, C | 16 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02320 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 20A, C | 20 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02325 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 25A, C | 25 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02332 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 32A, C | 32 A | 3 | C | Schneider Electric | |
| XSE A9K02340 | Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 3P, 40A, C | 40 A | 3 | C | Schneider Electric | |
Please login to Webshop to report a bug

