Automatski osigurač do 40A Acti9 iK60, 1P, 10A, B

OSIGURAČ-AUT-1P-10A-B-KARAKT-ACTI9

Art.-Nr.  XSE A9K01110 | EAN: 3606480478130 Vel. Pak. 1: 3606480478130 Vel. Pak. 12: 13606480478137
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230/400 VAC
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
  • Nazivni napon izolacije: 440 V
  • Prekidna moć: 6 kA
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 0,5-35 mm2
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče: 0,5-25 mm2
  • IP klasa zaštite: IP20
  • Visoka električna izdržljivost: 20000 ciklusa
  • Povezivanje sa dvije strane
  • Donja strana sa dvostrukim priključkom - biconnect
  • Potrebna je veća snaga za izvlačenje zbog nazubljenih terminala
  • Brzo zatvaranje kontakata bez obzira na brzinu povlačenja ručice
  • Omogućeno zaključavanje ručice osigurača kako bi se osigurao rad u naponskom stanju
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
  • Širina: 18mm/pol
  • Standardi: EN/IEC 60898-1
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi