
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 240/415 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni napon: 6 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Povezivanje vodiča presjeka 1-25 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Automatski osigurač do 63A ETI
Dostupni broj proizvoda: 29
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 240/415 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni napon: 6 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Povezivanje vodiča presjeka 1-25 mm2
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Karakteristika | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XET 1900007 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 6A, B | 6 A | B | ETI | | |
| XET 1900008 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 10A, B | 10 A | B | ETI | | |
| XET 1900010 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 16A, B | 16 A | B | ETI | | |
| XET 1900011 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 20A, B | 20 A | B | ETI | | |
| XET 1900012 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 25A, B | 25 A | B | ETI | | |
| XET 1900013 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 32A, B | 32 A | B | ETI | | |
| XET 1900014 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 40A, B | 40 A | B | ETI | | |
| XET 1900015 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 50A, B | 50 A | B | ETI | | |
| XET 1900016 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 63A, B | 63 A | B | ETI | | |
| XET 1900027 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 6A, C | 6 A | C | ETI | | |
| XET 1900028 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 10A, C | 10 A | C | ETI | | |
| XET 1900030 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 16A, C | 16 A | C | ETI | | |
| XET 1900031 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 20A, C | 20 A | C | ETI | | |
| XET 1900032 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 25A, C | 25 A | C | ETI | | |
| XET 1900033 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 32A, C | 32 A | C | ETI | | |
| XET 1900034 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 40A, C | 40 A | C | ETI | | |
| XET 1900035 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 50A, C | 50 A | C | ETI | | |
| XET 1900036 | Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 63A, C | 63 A | C | ETI | | |
| XET 1900208 | Automatski osigurač do 63A ETI, 2P, 10A, B | 10 A | B | ETI | | |
| XET 1900210 | Automatski osigurač do 63A ETI, 2P, 16A, B | 16 A | B | ET | | |
| XET 1900211 | Automatski osigurač do 63A ETI, 2P, 20A, B | 20 A | B | ETI | | |
| XET 1900310 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 16A, B | 16 A | B | ETI | | |
| XET 1900311 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 20A, B | 20 A | B | ETI | | |
| XET 1900312 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 25A, B | 25 A | B | ETI | | |
| XET 1900313 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 32A, B | 32 A | B | ETI | | |
| XET 1900330 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 16A, C | 16 A | C | ETI | | |
| XET 1900331 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 20A, C | 20 A | C | ETI | | |
| XET 1900332 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 25A, C | 25 A | C | ETI | | |
| XET 1900333 | Automatski osigurač do 63A ETI, 3P, 32A, C | 32 A | C | ETI | |
Please login to Webshop to report a bug

