Automatski osigurač do 63A ETI, 1P, 16A, C

OSIGURAČ-AUT-1P-16A-C-KARAKT-ETI

Art.-Nr.  XET 1900030 | EAN: 3838895920243 Vel. Pak. 1: 3838895920243 Vel. Pak. 12: 3838895920250
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 240/415 VAC
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni impulsni napon: 6 kV
  • Nazivni napon izolacije: 500 V
  • Prekidna moć: 6 kA
  • IP stepen zaštite: IP20(IP40)
  • Visoka električna izdržljivost: 20000 ciklusa
  • Rad u DC mrežama sa naponom do 60 VDC/pol
  • Smanjena disapacija snage
  • Povezivanje vodiča presjeka 1-25 mm2
  • Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
  • Širina: 18 mm/polu
  • Lako, čvrsto i sigurno povezivanje na DIN šinu - NO WOBBLE
  • Standardi: IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi