
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 440 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-25 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-16 mm2
- IP klasa zaštite: IP20
- Visoka električna izdržljivost: 10000 ciklusa
Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60
Dostupni broj proizvoda: 7
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 440 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-25 mm2
- Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče: 1-16 mm2
- IP klasa zaštite: IP20
- Visoka električna izdržljivost: 10000 ciklusa
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Karakteristika | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9F73210 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 2P, 10A, B | 10 A | B | Schneider Electric | | |
| XSE A9F73216 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 2P, 16A, B | 16 A | B | Schneider Electric | | |
| XSE A9F73220 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 2P, 20A, B | 20 A | B | Schneider Electric | | |
| XSE A9F74150 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 1P, 50A, C | | ||||
| XSE A9F74163 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 1P, 63A, C | | ||||
| XSE A9F74350 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 3P, 50A, C | | ||||
| XSE A9F74363 | Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 3P, 63A, C | |
Please login to Webshop to report a bug

