Automatski osigurač K60N do 63A Acti9 iC60, 2P, 20A, B

OSIGURAČ-AUT-2P-20A-B-KARAKT-ACTI9

Art.-Nr.  XSE A9F73220 | EAN: 3606480079122 Vel. Pak. 1: 3606480079122 Vel. Pak. 6: 13606480079129
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230/400 VAC
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
  • Nazivni napon izolacije: 440 V
  • Prekidna moć: 6 kA
  • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za krute vodiče: 1-25 mm2
  • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče: 1-16 mm2
  • IP klasa zaštite: IP20
  • Visoka električna izdržljivost: 10000 ciklusa
  • Indikator smanjuje vrijeme pronalaska kvara i povećavaju sigurnost servisiranja
  • Povezivanje sa dvije strane
  • Otpornost na prenapon zahvaljujući konceptu industrijskih performansi višeg nivoa (stepen agađenosti, nazivni udarni podnosivi napon i napon izolacije)
  • Brzo zatvaranje neovisno o brzini aktiviranja
  • Veliki prostor za označavanje
  • Zatvaranje kontakata kopčom bez obzira na način rada osigurača
  • VisiSafe traka: potvršuje da su kontakti fiziči otvoreni i nudi veću sigurnost strujnih krugova
  • Min./maks. radna temperatura: -35 do +70 °C
  • Standardi: IEC 60947-2, EN 60898-1, IEC 60898-1, EN 60947-2
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi