
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand
Dostupni broj proizvoda: 36
Zaštita strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja
- Nazivni napon: 230/400 VAC
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
- Nazivni napon izolacije: 500 V
- Prekidna moć: 6 kA
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Karakteristika | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 419133 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 6A, B | 6 A | B | Legrand | | |
| XLE 419134 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 10A, B | 10 A | B | Legrand | | |
| XLE 419136 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 16A, B | 16 A | B | Legrand | | |
| XLE 419137 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 20A, B | 20 A | B | Legrand | | |
| XLE 419138 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 25A, B | 25 A | B | Legrand | | |
| XLE 419139 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 32A, B | | ||||
| XLE 419140 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 40A, B | | ||||
| XLE 419141 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 50A, B | | ||||
| XLE 419142 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 63A, B | | ||||
| XLE 419166 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 6A, B | | ||||
| XLE 419167 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 10A, B | | ||||
| XLE 419169 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 16A, B | 16 A | B | Legrand | | |
| XLE 419170 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 20A, B | 20 A | B | Legrand | | |
| XLE 419171 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 25A, B | 25 A | B | Legrand | | |
| XLE 419172 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 32A, B | | ||||
| XLE 419173 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 40A, B | | ||||
| XLE 419174 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 50A, B | | ||||
| XLE 419175 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 63A, B | | ||||
| XLE 419199 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 6A, C | 6 A | C | Legrand | | |
| XLE 419200 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 10A, C | 10 A | C | Legrand | | |
| XLE 419202 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 16A, C | 16 A | C | Legrand | | |
| XLE 419203 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 20A, C | 20 A | C | Legrand | | |
| XLE 419204 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 25A, C | 25 A | C | Legrand | | |
| XLE 419205 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 32A, C | | ||||
| XLE 419206 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 40A, C | | ||||
| XLE 419207 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 50A, C | | ||||
| XLE 419208 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 63A, C | | ||||
| XLE 419232 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 6A, C | | ||||
| XLE 419233 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 10A, C | | ||||
| XLE 419235 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 16A, C | 16 A | C | Legrand | | |
| XLE 419236 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 20A, C | 20 A | C | Legrand | | |
| XLE 419237 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 25A, C | 25 A | C | Legrand | | |
| XLE 419238 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 32A, C | | ||||
| XLE 419239 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 40A, C | | ||||
| XLE 419240 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 50A, C | | ||||
| XLE 419241 | Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 3P, 63A, C | |
Please login to Webshop to report a bug

