Automatski osigurač RX3 do 63A Legrand, 1P, 20A, B

OSIGURAČ-AUT-1P-20A-B-KARAKT-RX3

Art.-Nr.  XLE 419137 | EAN: 3414970366757 Vel. Pak. 1: 3414970366757 Vel. Pak. 12: 3414970429148
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Minijaturni instalacijski prekidač za zaštitu strujnog kruga od preopterećenja i kratkog spoja.

Karakteristike:
  • Klasa selektivnosti: 3
  • Nazivni napon: 230/400 VAC
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni impulsni podnosivi napon: 4 kV
  • Nazivni napon izolacije: 500 V
  • Prekidna moć: 6 kA
  • IP klasa zaštite: IP20
  • IK stepe zaštite: IK02
  • Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
  • Širina: 17.7mm/pol
  • Standardi: IEC 60898-1
  • Proizvođač: Legrand

Slični proizvodi