Niskonaponski topljivi ulošci DIII Hager
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Navojni priključak | Veličina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA LE3335 | Niskonaponski topljivi ulošci DIII Hager, E33, 35A, 500V, gG | 35 A | 500 v | E33 | DIII | |
| XHA LE3350 | Niskonaponski topljivi ulošci DIII Hager, E33, 50A, 500V, gG | 50 A | 500 v | E33 | DIII | |
| XHA LE3363 | Niskonaponski topljivi ulošci DIII Hager, E33, 63A, 500V, gG | 63 A | 500 v | E33 | DIII | |
Please login to Webshop to report a bug