Niskonaponski topljivi ulošci DIII Hager, E33, 35A, 500V, gG

ULOŽAK-TOPLJ-DIII-GG-E33-35A-500V-HAGER

Art.-Nr.  XHA LE3335 | EAN: 3250614124426 Vel. Pak. 1: 3250614124426 Vel. Pak. 5: 3250614124426
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Topljivi osigurač za opću upotrebu u zaštiti električnih instalacija od preopterećenja i kratkih spojeva.

Karakeristike:
  • Posjeduje indikator pregaranja koji je vidljiv kroz kapu osigurača
  • Jednostavna zamjena
  • Standardi: EC 60269, EN 60269, DIN 49522, VDE 0636/T41
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi