
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
- Nazivni napon: 240 V
- Napon izolacije: 440 V
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
- Mehanička izdržljivost: 5000 ciklusa
- Električna izdržljivost: 2000 ciklusa
Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK
Dostupni broj proizvoda: 7
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
- Nazivni napon: 240 V
- Napon izolacije: 440 V
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
- Mehanička izdržljivost: 5000 ciklusa
- Električna izdržljivost: 2000 ciklusa
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Broj polova | Osjetljivost | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9Z05225 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 2P, 25A, 30mA | 25 A | 2 | 30 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z05240 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 2P, 40A, 30MA | 40 A | 2 | 30 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z05425 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 4P, 25A, 30MA | 25 A | 4 | 30 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z05440 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 4P, 40A, 30MA | 40 A | 4 | 30 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z05463 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 4P, 63A, 30MA | 63 A | 4 | 30 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z06440 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 4P, 40A, 300MA | 40 A | 4 | 300 mA | Schneider Electric | |
| XSE A9Z06463 | Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 4P, 63A, 300MA | 63 A | 4 | 300 mA | Schneider Electric | |
Please login to Webshop to report a bug

