Strujne zaštitne sklopke Acti9 IDK, 2P, 25A, 30mA

FID-SKLOPKA-2P-25A-30MA-ACTI9

Art.-Nr.  XSE A9Z05225 | EAN: 3606480473883 Vel. Pak. 1: 3606480473883 Vel. Pak. 54: 43606480473881
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

FID sklopka za zaštitu od električnog udara (direktni ili indirektni kontakt ljudi) i zaštitu od požara.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 240 V
  • Napon izolacije: 440 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni poprečni presjek za krute vodiče: 1-35 mm2
  • Nazivni poprečni presjek za fleksibilne vodiče: 1-25 mm2
  • Izolovani terminali
  • IP zaštita: IP20
  • Tip: AC
  • Min./maks. radna temperatura: -5 do +40 °C
  • Mehanička izdržljivost: 5000 ciklusa
  • Električna izdržljivost: 2000 ciklusa
  • TEST dugme: koristi se za provjeru rada sklopke
  • Povezivanje sa dvije strane
  • Velika površina za označavanje strujnog kruga
  • Indikacija uzemljenja na prednjoj strani na osnovu pozicije ručice
  • Standardi: IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1
  • Proizvođač: Schneider Electric

Slični proizvodi