Strujne zaštitne sklopke ETI
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
  • Nazivni napon: 240 V
  • Napon izolacije: 440 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa: 4000
  • Broj meha­ničkih opera­cija: 10000
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
Strujne zaštitne sklopke ETI
Strujne zaštitne sklopke ETI
Dostupni broj proizvoda: 4
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
  • Nazivni napon: 240 V
  • Napon izolacije: 440 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa: 4000
  • Broj meha­ničkih opera­cija: 10000
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nazivna struja Broj polova Osjetljivost Proizvođač
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XET 2061211 XET2061211Strujne zaštitne sklopke ETI, 2P, 25A, 30mA 40 A 30 mA ETI
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XET 2061212 XET2061212Strujne zaštitne sklopke ETI, 2P, 40A, 30mA 40 A 30 mA ETI
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XET 2061612 XET2061612Strujne zaštitne sklopke ETI, 4P, 40A, 30mA 40 A 30 mA ETI
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XET 2061613 XET2061613Strujne zaštitne sklopke ETI, 4P, 63A, 30mA 63 A 30 mA ETI
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena