Strujne zaštitne sklopke ETI, 4P, 40A, 30mA

FID-SKLOPKA-4P-40A-30MA-ETI

Art.-Nr.  XET 2061612 | EAN: 3838895865032 Vel. Pak. 1: 3838895865032 Vel. Pak. 27: 3838895865049
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

FID sklopka za zaštitu od električnog udara (direktni ili indirektni kontakt ljudi) i zaštitu od požara.

Karakteristike:
  • Osjetljivost: 30 mA
  • Nazivni napon: 240 V
  • Napon izolacije: 440 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni poprečni presjek: 1-25 mm2
  • IP zaštita: IP20
  • Tip: A, AC
  • Klasa izolacije: B
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa: 4000
  • Broj meha­ničkih opera­cija: 10000
  • Min./maks. radna temperatura: -25 do +70 °C
  • Povezivanje sa dvije strane
  • Indikator kontakta stanja uz pomoću kojeg je vidljivo da li je sklopka uključena ili ne
  • Standardi: IEC/EN 61008
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi