
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
- Nazivni napon: 230 V
- Napon izolacije: 250 V
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand
Dostupni broj proizvoda: 5
Zaštita od električnog udara i zaštita od požara
- Nazivni napon: 230 V
- Napon izolacije: 250 V
- Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
- Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XLE 402024 | Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 2P, 25A, 30mA | |
| XLE 402025 | Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 2P, 40A, 30MA, AC | |
| XLE 402062 | Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 4P, 25A, 30mA | |
| XLE 402063 | Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 4P, 40A, 30MA, AC | |
| XLE 402064 | Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 4P, 63A, 30mA | |
Please login to Webshop to report a bug

