Strujne zaštitne sklopke RX3 Legrand, 2P, 40A, 30MA, AC

FID-RX3-40A-2P-AC-30MA-2M

Art.-Nr.  XLE 402025 | EAN: 3245064020251 Vel. Pak. 1: 3245064020251 Vel. Pak. 24: 3414971740372
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

FID sklopka za zaštitu od električnog udara (direktni ili indirektni kontakt ljudi) i zaštitu od požara.

Karakteristike:
  • Osjetljivost: 30 mA
  • Nazivni napon: 230 V
  • Napon izolacije: 250 V
  • Nazivna frekvencija: 50/60 Hz
  • Nazivni poprečni presjek za krute vodiče: 0.75-50 mm2
  • Nazivni poprečni presjek za fleksibilne vodiče: 0.75-35 mm2
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK04
  • Tip: A, AC
  • Min./maks. radna temperatura: -40 do +70 °C
  • Povezivanje sa dvije strane
  • Bez halogena
  • Standardi: DIN EN 61008-1
  • Proizvođač: Legrand

Slični proizvodi