
Konusna mazalica DIN 71412, oblik B (kutna 45°), H2, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- Oblik: B, H2, kvadrat
- Duljina: 20 mm
- Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
- Norme: DIN 71412
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Sukladno RoHS-u: Da
Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan
Dostupni broj proizvoda: 4
Konusna mazalica DIN 71412, oblik B (kutna 45°), H2, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- Oblik: B, H2, kvadrat
- Duljina: 20 mm
- Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
- Norme: DIN 71412
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Vrsta navoja: Metrički navoj
- Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0986 50 | Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan, M6X1 | |
| 0986 51 | Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan, M8X1 | |
| 0986 515 | Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan, M8X1,25 | |
| 0986 52 | Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan, M10X1 | |
Please login to Webshop to report a bug

