Konična mazalica DIN 71412 45 stepeni oblik B čelik plavo cinčan, M8X1,25

MAZALICA-DIN71412-H2-(A2K)-M8X1,25

Art.-Nr.  0986 515 | EAN: 4011231917889
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Konusna mazalica DIN 71412, oblik B (kutna 45°), H2, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: B, H2, kvadrat
  • Duljina: 20 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da

Slični proizvodi