Konična mazalica DIN 71412 90 stepeni čelik plavo cinčan, M6X1

MAZALICA-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1

Art.-Nr.  0986 60 | EAN: 4011231918091
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Konusna mazalica DIN 71412, oblik C (kutna 90°), H3, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Oblik: C, H3, kvadrat
  • Duljina: 18 mm
  • Duljina navoja (metrički navoj): 5,5 mm
  • Norme: DIN 71412
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Sa suženim navojem

Slični proizvodi