Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z
Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z
Dostupni broj proizvoda: 101
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0082 10 100 008210100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X100mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 150 008210150Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X150mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 160 008210160Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X160mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 170 008210170Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X170mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 25 00821025Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X25mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 30 00821030Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 35 00821035Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X35mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 40 00821040Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 45 00821045Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X45mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 50 00821050Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 65 00821065Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X65mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 70 00821070Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X70mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 80 00821080Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X80mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 10 90 00821090Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X90mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 100 008212100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X100mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 110 008212110Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X110mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 120 008212120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X120mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 130 008212130Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X130mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 200 008212200Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X200mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 30 00821230Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X30mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 35 00821235Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X35mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 40 00821240Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X40mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 50 00821250Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X50mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 65 00821265Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X65mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 70 00821270Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X70mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 80 00821280Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X80mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 12 90 00821290Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M12X90mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 14 100 008214100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M14X100mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 14 120 008214120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M14X120mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 14 60 00821460Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M14X60mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 100 008216100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X100mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 200 008216200Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X200mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 40 00821640Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X40mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 60 00821660Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X60mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 65 00821665Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X65mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 70 00821670Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X70mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 16 80 00821680Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M16X80mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 18 40 00821840Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M18X40mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 18 80 00821880Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M18X80mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 20 120 008220120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M20X120mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 20 150 008220150Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M20X150mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 24 140 008224140Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M24X140mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 24 220 008224220Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M24X220mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 10 0082310Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X10mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 12 0082312Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X12mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 16 0082316Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X16mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 20 0082320Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X20mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 30 0082330Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 35 0082335Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X35mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 40 0082340Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 45 0082345Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X45mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 3 8 008238Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M3X8mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 10 0082410Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X10mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 12 0082412Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X12mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 14 0082414Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X14mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 16 0082416Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X16mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 20 0082420Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X20mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 22 0082422Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X22mm
1000 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 30 0082430Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X30mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 40 0082440Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X40mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 4 8 008248Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M4X8mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 12 0082512Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X12mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 120 00825120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X120mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 14 0082514Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X14mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 16 0082516Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X16mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 20 0082520Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X20mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 25 0082525Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X25mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 35 0082535Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X35mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 40 0082540Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 50 0082550Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X50mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 55 0082555Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X55mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 60 0082560Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X60mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 5 70 0082570Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M5X70mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 10 0082610Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X10mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 100 00826100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X100mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 12 0082612Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X12mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 120 00826120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X120mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 16 0082616Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X16mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 18 0082618Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X18mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 20 0082620Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X20mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 25 0082625Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X25mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 35 0082635Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X35mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 40 0082640Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 45 0082645Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X45mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 50 0082650Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X50mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 60 0082660Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X60mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 70 0082670Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X70mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 6 80 0082680Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M6X80mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 10 0082810Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X10mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 100 00828100Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X100mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 120 00828120Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X120mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 130 00828130Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X130mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 140 00828140Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X140mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 150 00828150Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X150mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 18 0082818Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X18mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 25 0082825Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X25mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 30 0082830Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X30mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 40 0082840Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X40mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 45 0082845Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X45mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 50 0082850Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X50mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0082 8 80 0082880Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M8X80mm
200 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena