Vijak cilindrične glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 čelik 8.8 bez površ. z, M10X160mm

VIJAK-CLGL-ISO4762-8.8-UŠ8-M10X160

Art.-Nr.  0082 10 160 | EAN: 4011231134927
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.

Slični proizvodi