
ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani
Dostupni broj proizvoda: 12
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Prihvat | Površinska zaštita | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 13550 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 3,5X50/30mm | 3,5 mm | 50 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 14030 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4X30/18mm | | ||||
| 0170 14035 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4X35/21mm | 4 mm | 35 mm | AW20 | Plavo cinčano (A2K) | |
| 0170 14040 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4X40/24mm | | ||||
| 0170 14540 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4,5X40/26mm | 4,5 mm | 40 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 14550 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4,5X50/28mm | | ||||
| 0170 15030 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 5X30/20mm | 5 mm | 30 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 15035 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 5X35/20mm | 5 mm | 35 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 15045 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 5X45/30mm | 5 mm | 45 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 15050 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 5X50/30mm | | ||||
| 0170 160260 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 6X260/70mm | 6 mm | 260 mm | AW30 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 160300 | ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 6X300/70mm | 6 mm | 300 mm | AW30 | Plavo cinčano (A3K) | |
Please login to Webshop to report a bug

