ASSY 3.0 upuštena glava sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 4X40/24mm

VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW20-(A2K)-4X40/24

Art.-Nr.  0170 14040 | EAN: 4047376862272
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak za drvo ASSY 3.0, upuštene glave sa AW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčan, plavo pasiviran.

Asimetrični profil navoja:
  • potreban manji moment zavrtanja - lakše zavrtanje
  • potrebna veća snaga da bi vijak proklizao - manja mogućnost proklizavanja
  • veća brzina zavrtanja AW prihvat:
  • poboljšani prenos snage
  • duži radni vijek
  • optimalno centriranje
  • anulirano iskakanje odvijača
  • bez oštećenja površinske zaštite vijka
  • samo 5 veličina bitseva za prečnike vijaka 3,0-12,0 mm Prsten navoj (Ø3,0-4,5 mm) / kontra navoj (Ø5,0-12,0 mm):
  • manja mogućnost cijepanja i oštećenja drveta prije svega pri zavrtanju u rubnom području
  • smanjenje obrtnog momenta zavrtanja
  • zbog probojnog dejstva prsten-navoja, kidanje (oštećenje) je gotovo u potpunosti spriječeno Glodački džepovi:
  • pogodno za drvo i okove
  • gotovo da nema oštećenja obloga drvenih materijala
  • strugotina koja nastaje pri zavrtanju se apsorbuje (manje strugotine na površini) Vretensto glodalo (od Ø5 mm, L=70 mm):
  • smanjenje momenta zavrtanja i upuštanja glave naročito kod dužih vijaka
  • čuvanje alata za zavrtanje

Slični proizvodi