
ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Prihvat | Površinska zaštita | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0170 05055 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 5X55/47mm | 5 mm | 55 mm | AW20 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 05070 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 5X70/62mm | | ||||
| 0170 06030 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 6X30/24mm | 6 mm | 30 mm | AW30 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 06040 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 6X40/32mm | 6 mm | 40 mm | AW30 | Plavo cinčano (A3K) | |
| 0170 06070 | ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 6X70/60mm | |
Please login to Webshop to report a bug

