ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 5X70/62mm
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW20-(A3K)-5X70/62
Art.-Nr. 0170 05070 | EAN: 4047376861831

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vijak za drvo ASSY 3.0, upuštene glave sa AW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčan, plavo pasiviran.
Please login to Webshop to report a bug
Asimetrični profil navoja:
- potreban manji moment zavrtanja - lakše zavrtanje
- potrebna veća snaga da bi vijak proklizao - manja mogućnost proklizavanja
- veća brzina zavrtanja AW prihvat:
- poboljšani prenos snage
- duži radni vijek
- optimalno centriranje
- anulirano iskakanje odvijača
- bez oštećenja površinske zaštite vijka
- samo 5 veličina bitseva za prečnike vijaka 3,0-12,0 mm Prsten navoj (Ø3,0-4,5 mm) / kontra navoj (Ø5,0-12,0 mm):
- manja mogućnost cijepanja i oštećenja drveta prije svega pri zavrtanju u rubnom području
- smanjenje obrtnog momenta zavrtanja
- zbog probojnog dejstva prsten-navoja, kidanje (oštećenje) je gotovo u potpunosti spriječeno Glodački džepovi (do promjera 4,5 mm bez glodačkih džepova):
- pogodno za drvo i okove
- gotovo da nema oštećenja obloga drvenih materijala
- strugotina koja nastaje pri zavrtanju se apsorbuje (manje strugotine na površini)