
Vijak s punim navojem i upuštenom glavom za pričvršćivanje spojnica ili čašnih spojnica u drvu ili pločama na bazi drva u suhim unutarnjim ili vlažnim prostorima
- Oblik glave: upuštena glava
- Vrsta navoja: navoj za drvo
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Oblik konca: grubi konac
- Oblik vrha: vrh s kupolastim rezačem
- Materijal: kaljeni čelik
- Površina: pocinčana
- Boja: Srebrna
- Prikladno za podloge: drvo, materijali na bazi drva, meko drvo, unakrsno lamelirano drvo (CLT), tvrdo drvo, LVL
- Sukladno RoHS-u: Da
ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani
Dostupni broj proizvoda: 57
Vijak s punim navojem i upuštenom glavom za pričvršćivanje spojnica ili čašnih spojnica u drvu ili pločama na bazi drva u suhim unutarnjim ili vlažnim prostorima
- Oblik glave: upuštena glava
- Vrsta navoja: navoj za drvo
- Dizajn navoja: s punim navojem
- Oblik konca: grubi konac
- Oblik vrha: vrh s kupolastim rezačem
- Materijal: kaljeni čelik
- Površina: pocinčana
- Boja: Srebrna
- Prikladno za podloge: drvo, materijali na bazi drva, meko drvo, unakrsno lamelirano drvo (CLT), tvrdo drvo, LVL
- Sukladno RoHS-u: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0190 03010 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X10/7mm | |
| 0190 03012 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X12/9mm | |
| 0190 03013 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X13/10mm | |
| 0190 03015 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X15/12mm | |
| 0190 03016 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X16/13mm | |
| 0190 03017 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X17/14mm | |
| 0190 03020 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X20/17mm | |
| 0190 03025 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X25/22mm | |
| 0190 03030 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X30/25mm | |
| 0190 03035 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X35/30mm | |
| 0190 03040 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X40/35mm | |
| 0190 03045 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3X45/35mm | |
| 0190 03512 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X12/8mm | |
| 0190 03513 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X13/9mm | |
| 0190 03515 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X15/11mm | |
| 0190 03516 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X16/12mm | |
| 0190 03517 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X17/13mm | |
| 0190 03520 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X20/16mm | |
| 0190 03525 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X25/21mm | |
| 0190 03530 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X30/25mm | |
| 0190 03535 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X35/30mm | |
| 0190 03540 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X40/35mm | |
| 0190 03545 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X45/40mm | |
| 0190 03550 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X50/45mm | |
| 0190 04012 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X12/8mm | |
| 0190 04013 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X13/9mm | |
| 0190 04015 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X15/11mm | |
| 0190 04016 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X16/12mm | |
| 0190 04017 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X17/13mm | |
| 0190 04020 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X20/16mm | |
| 0190 04025 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X25/21mm | |
| 0190 04030 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X30/24mm | |
| 0190 04035 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X35/29mm | |
| 0190 04040 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X40/34mm | |
| 0190 04045 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X45/39mm | |
| 0190 04050 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4X50/44mm | |
| 0190 04515 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X15/11mm | |
| 0190 04517 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X17/13mm | |
| 0190 04520 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X20/16mm | |
| 0190 04525 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X25/21mm | |
| 0190 04530 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X30/26mm | |
| 0190 04535 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X35/28mm | |
| 0190 04540 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X40/33mm | |
| 0190 04545 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X45/38mm | |
| 0190 04550 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X50/43mm | |
| 0190 04555 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X55/48mm | |
| 0190 04560 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 4,5X60/50mm | |
| 0190 05016 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 5X16/11mm | |
| 0190 05020 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 5X20/15mm | |
| 0190 06031 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X30/24mm | |
| 0190 06041 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X40/32mm | |
| 0190 06046 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X45/37mm | |
| 0190 06051 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X50/42mm | |
| 0190 06056 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X55/45mm | |
| 0190 06061 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X60/50mm | |
| 0190 06071 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X70/60mm | |
| 0190 06081 | ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 6X80/70mm | |
Please login to Webshop to report a bug

