ASSY 4 CS vijak upuštene glave sa RW prihvatom i punim navojem, čelik pocinčani, 3,5X17/13mm

VIJAK-UPGL-DRVO-RW20-(A2K)-3,5X17/13

Art.-Nr.  0190 03517 | EAN: 4061975678232
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1000 kom
1000  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

  • Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na svrdlu
  • Više stabilnosti, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući efektu utikača i savršenom pristajanju nastavka
  • Manje izmjena bitova, 1 bit za više promjera vijaka
  • Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom

Pozitivni spoj na metalne armature ili u drvene proizvode visoke gustoće

  • Za spajanje okova čeličnim vijcima s punim navojem
  • Savršeno prianjanje glave od 90° u okove s metalnim upuštačima
  • Skupljanje bez glodanja glave zbog nedostatka elemenata glodanja ispod glave
  • Glava se uvlači pritiskom

Maksimalna zaštita od prekomjernog zakretnog momenta s visokim učinkom posmaka

  • Veći prijenos snage u tvrdom drvetu zahvaljujući ojačanoj, asimetričnoj geometriji boka navoja grubog navoja
  • Bolje sidrenje zahvaljujući višim bokovima navoja

Lagano pokretanje navoja osigurava optimizirano bušenje i grizanje vijka

  • Učinak malog razmaka zbog efekta pomicanja kupolastih elemenata za glodanje u vrhu
  • Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile uvrtanja

Napomena:

  • Za planiranje i mjerenje vaše instalacije preporučamo korištenje Würth softvera ili odgovarajućih pomagala za projektiranje. Dimenzije ASSY vijaka mogu se odrediti u Würthovom softveru za drvenu konstrukciju počevši od ∅ 5 mm
  • Nemojte koristiti vijak na mjestima koja su izravno izložena ili u vlažnim prostorijama s atmosferom koja sadrži plinoviti klor. Kada se koriste na otvorenom i u prostorijama koje su stalno izložene visokoj vlazi, koristite ASSY 4 A2 ili A4 vijke od nehrđajućeg čelika i HCR vijke od nehrđajućeg čelika u atmosferi koja sadrži klor
  • ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG vijci za ivericu optimizirani su za upotrebu u drvu i materijalima na bazi drva. Za primjene u plastičnim tiplama gdje je također moguće smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh rezača čašice, vrh svrdla, utor za struganje itd.), kao što su ASSY D vijci s upuštenom glavom ili lopaticom glava

Odobrenje prema ETA-11/0190

Moraju se poštovati specifikacije ETA (Europsko tehničko dopuštenje).

Slični proizvodi