Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H
Samobušeći vijak DIN7504K obojene glave sa EPDM podloškom za drvene podkonstrukcije, tip H
  • Čelik, pocinčan, plavo pasiviran
  • Šestougaona glava 8 mm
  • Samobušeći vijak ∅4,8 sa redukovanim vrhom
  • Promjer podloške 14 mm
  • Debljina podloške (Aluminijski distancer + EPDM brtvilo) 2,5mm za bolju vodootpornost
  • Dugotrajni praškasti premaz (powder) za kvalitetniju i trajniju zaštitu
  • Usklađeno sa RAL tablicom boja
Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H
Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H
Dostupni broj proizvoda: 18
Samobušeći vijak DIN7504K obojene glave sa EPDM podloškom za drvene podkonstrukcije, tip H
  • Čelik, pocinčan, plavo pasiviran
  • Šestougaona glava 8 mm
  • Samobušeći vijak ∅4,8 sa redukovanim vrhom
  • Promjer podloške 14 mm
  • Debljina podloške (Aluminijski distancer + EPDM brtvilo) 2,5mm za bolju vodootpornost
  • Dugotrajni praškasti premaz (powder) za kvalitetniju i trajniju zaštitu
  • Usklađeno sa RAL tablicom boja
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nominalni prečnik Dužina Boja Prihvat
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
H214 483501 H214483501Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 3009-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 3009 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 483502 H214483502Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 7016-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 7016 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 483503 H214483503Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 8019-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 8019 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 483504 H214483504Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9002-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 9002 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 483505 H214483505Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9005-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 9005 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 483506 H214483506Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9006-4,8X35 4.8 mm 35 mm RAL 9006 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485001 H214485001Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 3009-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 3009 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485002 H214485002Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 7016-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 7016 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485003 H214485003Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 8019-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 8019 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485004 H214485004Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9002-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 9002 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485005 H214485005Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9005-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 9005 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 485006 H214485006Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9006-4,8X50 4.8 mm 50 mm RAL 9006 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487001 H214487001Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 3009-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 3009 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487002 H214487002Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 7016-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 7016 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487003 H214487003Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 8019-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 8019 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487004 H214487004Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9002-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 9002 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487005 H214487005Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9005-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 9005 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
H214 487006 H214487006Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 9006-4,8X70 4.8 mm 70 mm RAL 9006 SW8
Loading
Nije dostupno Očekivana raspoloživost proizvoda za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena