
Samorezni vijak s ravnom glavom oblik C sa šestougaonom utičnicom ISO 14585, pocinčani čelik, plavo pasiviran, oblik C (s vrhom)
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik: C
- ISO: 14585
- Oblik glave: ravna glava
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Oblik vrha: C
- Izjava o svojstvima (EU BauPVO): Br
- Norme: ISO 14585
Vijak za lim ravne glave tip C sa unut. TX prihv. ISO 14585 plavo cinčan
Dostupni broj proizvoda: 1
Samorezni vijak s ravnom glavom oblik C sa šestougaonom utičnicom ISO 14585, pocinčani čelik, plavo pasiviran, oblik C (s vrhom)
- Materijal: čelik
- Površina: pocinčana
- Sukladno RoHS-u: Da
- Oblik: C
- ISO: 14585
- Oblik glave: ravna glava
- Vrsta navoja: navoj za lim
- Oblik vrha: C
- Izjava o svojstvima (EU BauPVO): Br
- Norme: ISO 14585
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 4209 15513 | Vijak za lim ravne glave tip C sa unut. TX prihv. ISO 14585 plavo cinčan, 5,5X13 | |
Please login to Webshop to report a bug

