
Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2
Dostupni broj proizvoda: 53
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| 0123 22 13 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 2,2X13mm | |
| 0123 29 13 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 2,9X13mm | |
| 0123 29 19 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 2,9X19mm | |
| 0123 35 13 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X13mm | |
| 0123 35 16 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X16mm | |
| 0123 35 19 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X19mm | |
| 0123 35 22 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X22mm | |
| 0123 35 25 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X25mm | |
| 0123 35 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X32mm | |
| 0123 35 38 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X38mm | |
| 0123 35 50 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X50mm | |
| 0123 35 65 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,5X6,5 | |
| 0123 39 13 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X13mm | |
| 0123 39 16 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X16mm | |
| 0123 39 22 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X22mm | |
| 0123 39 25 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X25mm | |
| 0123 39 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X32mm | |
| 0123 39 38 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X38mm | |
| 0123 39 45 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X45mm | |
| 0123 39 95 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 3,9X9,5mm | |
| 0123 42 13 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X13mm | |
| 0123 42 16 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X16mm | |
| 0123 42 19 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X19mm | |
| 0123 42 22 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X22mm | |
| 0123 42 25 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X25mm | |
| 0123 42 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X32mm | |
| 0123 42 38 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X38mm | |
| 0123 42 45 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X45mm | |
| 0123 42 50 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X50mm | |
| 0123 42 90 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X90 | |
| 0123 42 95 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,2X9,5mm | |
| 0123 48 16 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X16mm | |
| 0123 48 19 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X19mm | |
| 0123 48 22 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X22mm | |
| 0123 48 25 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X25mm | |
| 0123 48 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X32mm | |
| 0123 48 38 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X38mm | |
| 0123 48 45 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X45mm | |
| 0123 48 50 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X50mm | |
| 0123 48 55 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X55mm | |
| 0123 48 60 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X60mm | |
| 0123 48 70 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X70mm | |
| 0123 48 80 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X80mm | |
| 0123 48 95 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 4,8X9,5 | |
| 0123 55 120 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X120mm | |
| 0123 55 22 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X22 | |
| 0123 55 25 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X25mm | |
| 0123 55 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X32mm | |
| 0123 55 45 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X45mm | |
| 0123 55 60 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 5,5X60mm | |
| 0123 63 32 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 6,3X32mm | |
| 0123 63 50 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 6,3X50mm | |
| 0123 63 60 | Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2, 6,3X60mm | |
Please login to Webshop to report a bug

