Vijci za lim, Vijci za oblikovanje navoja valjanjem GEFU, Samobušeći vijci
Vijci za lim
Vijci za lim upuštene glave
Vijci za lim upuštene glave
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Vijak DIN 7982 upuštene glave H oblik C nehrđajući čelik A2
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
53
Proizvoda
Prikaži proizvode
Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c
Vijak za lim upuštene glave prema DIN 7982C
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
71
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elementi za spajanje (opšti, metrički, colni)
Vijci za lim, Vijci za oblikovanje navoja valjanjem GEFU, Samobušeći vijci
Vijci za lim
Vijci za lim upuštene glave
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
100 mm (2)
120 mm (1)
13 mm (5)
16 mm (6)
19 mm (7)
22 mm (7)
25 mm (6)
32 mm (6)
38 mm (5)
45 mm (5)
50 mm (5)
6.5 mm (1)
60 mm (4)
70 mm (3)
8 mm (1)
80 mm (2)
9.5 mm (4)
90 mm (1)
Materijal
Čelik (71)
Nominalni prečnik
2,2 mm (1)
2,9 mm (7)
3.5 mm (8)
3.9 mm (10)
4,2 mm (11)
4,8 mm (14)
5,5 mm (9)
6.3 mm (11)
Oblik
C - špicasti/igličasti vrh (71)
Oblik glave
Upuštena glava (71)
Površinska zaštita
Pocinčan, plavo pasiviran (A2K) (71)
Prečnik glave
1 mm (1)
10.8 mm (9)
12.4 mm (10)
4.3 mm (1)
5.5 mm (7)
6.8 mm (8)
7.5 mm (10)
8.1 mm (11)
9.5 mm (14)
Prihvat
PH 1 (8)
PH 2 (43)
PH 3 (20)
RoHS usklađeno
DA (71)
Standard
DIN 7982C (71)
Tip vrha vijka
Špicasti/Igličasti (71)
Visina glave
1.3 mm (1)
1.7 mm (7)
2.1 mm (8)
2.3 mm (10)
2.5 mm (11)
3 mm (14)
3.4 mm (9)
3.8 mm (11)
Vrsta navoja
Samourezujući puni navoj za lim (71)