
Vijak za lim upuštene glave prema DIN 7982C
- Vijci za lim pripadaju porodici vijaka za oblikovanje navoja - samourezujući vijci. Kada se uvrnu u unaprijed pripremljenu rupu za jezgru, ovi vijci oblikuju vlastiti protunavoj.
- Standard: DIN 7982C
- Oblik C: Navoj sa zašiljenim vrhom
- Materijal: Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- Glava: Upuštena glava
- Prihvat: Krstasti PH
- Smjernice za odabir ispravnog prečnika rupe sadržane su u DIN 7975
- RoHS usklađeno: Da
Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c
Dostupni broj proizvoda: 71
Vijak za lim upuštene glave prema DIN 7982C
- Vijci za lim pripadaju porodici vijaka za oblikovanje navoja - samourezujući vijci. Kada se uvrnu u unaprijed pripremljenu rupu za jezgru, ovi vijci oblikuju vlastiti protunavoj.
- Standard: DIN 7982C
- Oblik C: Navoj sa zašiljenim vrhom
- Materijal: Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
- Glava: Upuštena glava
- Prihvat: Krstasti PH
- Smjernice za odabir ispravnog prečnika rupe sadržane su u DIN 7975
- RoHS usklađeno: Da
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni prečnik | Dužina | Prečnik glave | Visina glave | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116 22 95 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,2X9,5mm | 2,2 mm | 9.5 mm | 4.3 mm | 1.3 mm | |
| 0116 29 13 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X13mm | 2,9 mm | 13 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X16mm | 2,9 mm | 16 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X19mm | 2,9 mm | 19 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X22mm | 2,9 mm | 22 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 65 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X6,5mm | 2,9 mm | 6.5 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 8 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c | 2,9 mm | 8 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 29 95 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 2,9X9,5mm | 2,9 mm | 9.5 mm | 5.5 mm | 1.7 mm | |
| 0116 35 13 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X13mm | 3.5 mm | 13 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X16mm | 3.5 mm | 16 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X19mm | 3.5 mm | 19 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X22mm | 3.5 mm | 22 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X25mm | 3.5 mm | 25 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X32mm | 3.5 mm | 32 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 38 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X38mm | 3.5 mm | 38 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 35 95 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,5X9,5mm | 3.5 mm | 9.5 mm | 6.8 mm | 2.1 mm | |
| 0116 39 13 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X13mm | 3.9 mm | 13 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X16mm | 3.9 mm | 16 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X19mm | 3.9 mm | 19 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X22mm | 3.9 mm | 22 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X25mm | 3.9 mm | 25 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X32mm | 3.9 mm | 32 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 38 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X38mm | 3.9 mm | 38 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 45 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X45mm | 3.9 mm | 45 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 50 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X50mm | 3.9 mm | 50 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 39 95 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 3,9X9,5mm | 3.9 mm | 9.5 mm | 7.5 mm | 2.3 mm | |
| 0116 42 13 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X13mm | 4,2 mm | 13 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X16mm | 4,2 mm | 16 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X19mm | 4,2 mm | 19 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X22mm | 4,2 mm | 22 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X25mm | 4,2 mm | 25 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X32mm | 4,2 mm | 32 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 38 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X38mm | 4,2 mm | 38 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 45 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X45mm | 4,2 mm | 45 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 50 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X50mm | 4,2 mm | 50 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 60 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X60mm | 4,2 mm | 60 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 42 70 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,2X70mm | 4,2 mm | 70 mm | 8.1 mm | 2.5 mm | |
| 0116 48 100 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X100mm | 4,8 mm | 100 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 13 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X13mm | 4,8 mm | 13 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X16mm | 4,8 mm | 16 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X19mm | 4,8 mm | 19 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X22mm | 4,8 mm | 22 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X25mm | 4,8 mm | 25 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X32mm | 4,8 mm | 32 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 38 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X38mm | 4,8 mm | 38 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 45 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X45mm | 4,8 mm | 45 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 50 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X50mm | 4,8 mm | 50 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 60 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X60mm | 4,8 mm | 60 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 70 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X70mm | 4,8 mm | 70 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 80 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X80mm | 4,8 mm | 80 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 48 90 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 4,8X90mm | 4,8 mm | 90 mm | 9.5 mm | 3 mm | |
| 0116 55 120 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X120mm | 5,5 mm | 120 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 16 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X16mm | 5,5 mm | 16 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X19mm | 5,5 mm | 19 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X22mm | 5,5 mm | 22 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X25mm | 5,5 mm | 25 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X32mm | 5,5 mm | 32 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 45 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X45mm | 5,5 mm | 45 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 50 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X50mm | 5,5 mm | 50 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 55 60 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 5,5X60mm | 5,5 mm | 60 mm | 10.8 mm | 3.4 mm | |
| 0116 63 100 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X100mm | 6.3 mm | 100 mm | 1 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 19 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X19mm | 6.3 mm | 19 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 22 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X22mm | 6.3 mm | 22 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 25 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X25mm | 6.3 mm | 25 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 32 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X32mm | 6.3 mm | 32 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 38 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X38mm | 6.3 mm | 38 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 45 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X45mm | 6.3 mm | 45 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 50 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X50mm | 6.3 mm | 50 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 60 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X60mm | 6.3 mm | 60 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 70 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X70mm | 6.3 mm | 70 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
| 0116 63 80 | Vijak za lim upuštene gl. sa krst. H prihvatom DIN 7982 obl. C čelik plavo c, 6,3X80mm | 6.3 mm | 80 mm | 12.4 mm | 3.8 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

