Fasade, puna toplotna zaštita
WDVS - termoizolacioni spojni sistemi - pribor
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna
Kontinuirani proizvod, za ojačanje vanjskih uglova od 50° do 180° u ETICS-u
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Građevinska oprema i pribor
Fasade, puna toplotna zaštita
WDVS - termoizolacioni spojni sistemi - pribor
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna
Filter prikaza
Primjeni filter
Bočna dimenzija profila
23x23 mm (2)
Bočna dimenzija tkanine
10x15 cm (1)
8x12 cm (1)
Dužina rolne
50 m (2)
Klasa građevinskog materijala
B2 - Normalno zapaljivo (1)
E - Normalno zapaljivo (1)
Materijal mreže
Staklena vlakna (2)
Materijal profila
PVC-U, otporan na udarce (2)
Otpornost na
Vremenske uslove (2)
Otpornost na UV zračenje
Da (1)
UV stabilizovano (1)
Težina tkanine po m²
160 g (1)
165 g (1)
Veličina mreže
4x4 mm (2)
Vrsta tkanine
ETICS tkanina (2)