Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna
Kontinuirani proizvod, za ojačanje vanjskih uglova od 50° do 180° u ETICS-u
  • Materijal profila: PVC-U, otporan na udarce
  • Bočna dimenzija profila: 23 x 23 mm
  • Otpornost na: vremenske uslove
  • Materijal mreže: staklena vlakna
  • Veličina mreže: 4 x 4 mm
  • Vrsta tkanine: ETICS tkanina
  • Dužina rolne: 50 m
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna
Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna
Dostupni broj proizvoda: 2
Kontinuirani proizvod, za ojačanje vanjskih uglova od 50° do 180° u ETICS-u
  • Materijal profila: PVC-U, otporan na udarce
  • Bočna dimenzija profila: 23 x 23 mm
  • Otpornost na: vremenske uslove
  • Materijal mreže: staklena vlakna
  • Veličina mreže: 4 x 4 mm
  • Vrsta tkanine: ETICS tkanina
  • Dužina rolne: 50 m
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Otpornost na UV zračenje Klasa građevinskog materijala Bočna dimenzija tkanine Težina tkanine po m²
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0519 520212 0519520212Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna, 8x12 cm Da E - Normalno zapaljivo 8x12 cm 160 g
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0519 520215 0519520215Kutna (ugaona) mrežasta lajsna, beskonačna, 10x15 cm UV stabilizovano B2 - Normalno zapaljivo 10x15 cm 165 g
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena