Spajanje drveta
Spojnice za drvo
Ravna spojnica
Ravna spojnica
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Ravna spojnica DIN EN 14545, lagana, pocinčana, Connex
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Ravna spojnica DIN EN 14545, pocinčana, Connex
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Građevinska oprema i pribor
Spajanje drveta
Spojnice za drvo
Ravna spojnica
Filter prikaza
Primjeni filter
Debljina
2 mm (4)
2,5 mm (1)
3 mm (1)
Dimenzije
135 x 55 mm (1)
180 x 40 mm (1)
95 x 35 mm (1)
Dužina
60 mm (1)
75 mm (1)
95 mm (1)
Materijal
Čelik (3)
Površina
cinčana (3)
Pocinčana (3)
Standard
DIN EN 14545 (3)
Širina
38 mm (1)
40 mm (2)